Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte TUBUS, IP20, Länge 24cm, GU10 max. 50W , schwarz-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte TUBUS, IP20, Länge 24cm, GU10 max. 50W , schwarz-matt
Deckenleuchte TUBUS, IP20, Länge 24cm, GU10 max. 50W , schwarz-matt
Artikel-Nr.:
     440-CSB-TU02-D24S
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-TU02-D24S
EAN/GTIN:
     4250043713542
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte gu10
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte TUBUS, IP20, Länge 24cm, GU10 max. 50W , schwarz-matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 24 cm
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: Casablanca
  • Form Leuchte: rund
  • Dimmbar: ja
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Designer: Dieter K. Weis
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: max. 50 W
  • Artikelnummer: CSB-TU02-D24S
  • Leuchtmittel: 1x GU10 max. 50W
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Größe: Rosette-Ø: 6 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,10*
€ 79,10*
€ 8,50*
ab € 64,47*
€ 82,44*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.