Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lava-Keramik-Stehleuchte CLAVIO, E27, IP20, créme weiß, mit Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lava-Keramik-Stehleuchte CLAVIO, E27, IP20, créme weiß, mit Dimmer
Lava-Keramik-Stehleuchte CLAVIO, E27, IP20, créme weiß, mit Dimmer
Artikel-Nr.:
     440-CSB-LV11-S155KD
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-LV11-S155KD
EAN/GTIN:
     4250043710985
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Lava-Keramik-Stehleuchte CLAVIO, E27, IP20, créme weiß, mit Dimmer

  • Dimmbarkeit: Schnurdimmer
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Eisen
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Designer: Michael Raasch
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 136 cm
  • Marke: Casablanca
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leistungsaufnahme: Max. 40 W
  • Leuchtmittel: 1x E27 max. 40W
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Artikelnummer: CSB-LV11-S155KD
  • Farbe: creme
  • Material: Keramik
  • Größe: Fuß-Ø: 26 cm
  • Farbe: pulverbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 245,38*
€ 304,98*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 305,90*
€ 305,90*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.