Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte BELL, IP20, 2x G9, Glas / Aluminium gebürstet, weiß-sand-weiß, mit Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte BELL, IP20, 2x G9, Glas / Aluminium gebürstet, weiß-sand-weiß, mit Dimmer
Tischleuchte BELL, IP20, 2x G9, Glas / Aluminium gebürstet, weiß-sand-weiß, mit Dimmer
Artikel-Nr.:
     440-CSB-BE87-T236AD
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-BE87-T236AD
EAN/GTIN:
     4250043728980
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte BELL, IP20, 2x G9, Glas / Aluminium gebürstet, weiß-sand-weiß, mit Dimmer

  • Dimmbarkeit: Schnurdimmer
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Designer: Dieter K. Weis
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Leuchtmittel: 2x G9 max. 60W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Ø∕ H: 21∕ 50 cm
  • Marke: Casablanca
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Leistungsaufnahme: max. 60 W
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Artikelnummer: CSB-BE87-T236AD
  • Farbe: sandfarben
  • Material: Glas
  • Größe: Fuß-Ø: 16 cm
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 199,99*
€ 246,54*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 247,10*
€ 247,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.