Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte BAGAN, 2x E27, IP20, opal weiß-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte BAGAN, 2x E27, IP20, opal weiß-matt
Pendelleuchte BAGAN, 2x E27, IP20, opal weiß-matt
Artikel-Nr.:
     440-CSB-BA71-B87A
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-BA71-B87A
EAN/GTIN:
     4250043702270
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte BAGAN, 2x E27, IP20, opal weiß-matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: CSB-BA71-B87A
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Material: mundgeblasenes glass
  • Marke: Casablanca
  • Leuchtmittel: 2x E27 max. 100W
  • Leistungsaufnahme: max. 100 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: opal weiß-matt
  • Größe: Ø∕ H: 26∕ 27 cm
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Designer: Dieter K. Weis
  • Material: Aluminium handgebürstet
  • Größe: Rosette-Ø: 7 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 379,52*
€ 453,78*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 470,40*
€ 470,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,40*
€ 559,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.