Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte AIH, Ø 29cm, 2x E27, IP20, creme-matt / Alu gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte AIH, Ø 29cm, 2x E27, IP20, creme-matt / Alu gebürstet
Deckenleuchte AIH, Ø 29cm, 2x E27, IP20, creme-matt / Alu gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-CSB-AI07-D85A
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-AI07-D85A
EAN/GTIN:
     4250043725538
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte AIH, Ø 29cm, 2x E27, IP20, creme-matt / Alu gebürstet

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 28∕ 17 cm
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Marke: Casablanca
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Designer: Dieter K. Weis
  • Leuchtmittel: 2x E27 max. 60W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Deckenleuchte
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Form Leuchte: rund
  • Leistungsaufnahme: max. 60 W
  • Artikelnummer: CSB-AI07-D85A
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Glas mundgeblasen
  • Farbe: creme
  • Farbe: Matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 197,40*
€ 197,40*
€ 8,50*
ab € 159,78*
€ 199,65*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.