Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Deckenleuchte, Glas opal glänzend / Keramik-Fassung, Ø 36cm, 2x E27 max. 75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Deckenleuchte, Glas opal glänzend / Keramik-Fassung, Ø 36cm, 2x E27 max. 75W
Premium-Deckenleuchte, Glas opal glänzend / Keramik-Fassung, Ø 36cm, 2x E27 max. 75W
Artikel-Nr.:
     440-BU-868
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     BU-868
EAN/GTIN:
     4019231052074
Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
led anbaudeckenleuchte

Premium-Deckenleuchte, Glas opal glänzend / Keramik-Fassung, Ø 36cm, 2x E27 max. 75W

  • Zubehör: Thermoreflexionsplatte incl
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmitteltyp: Konventionell oder LED
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 2,726 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Glänzend
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 36∕ 15 cm
  • Marke: Busch
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikel aus der retrospektiven Leuchtenkolletion im Stil des Art déco von bp Lichtdesign.
  • Artikelnummer: BU-868
  • Qualitätsartikel, made in Germany.
  • Material: Metall
  • Farbe: opal
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 36∕ 15 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,78*
€ 59,78*
€ 8,50*
ab € 48,05*
€ 64,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.