Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Halbeinbaustrahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1773lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3500K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Halbeinbaustrahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1773lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3500K, schwarz
LED Halbeinbaustrahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1773lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3500K, schwarz
LED Halbeinbaustrahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1773lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3500K, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88786185DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88786185DA
EAN/GTIN:
     4251433987710
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED Halbeinbaustrahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1773lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3500K, schwarz

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88786185DA
  • Produktart: Spot
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 1773 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtausbeute: 122 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Material: Glas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,87*
€ 97,87*
€ 5,46*
ab € 86,34*
€ 109,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,43*
€ 109,34*
€ 8,50*
ab € 87,61*
€ 110,63*
Frei Haus
ab € 89,90*
€ 113,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.