Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Halbeinbaustrahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1756lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Halbeinbaustrahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1756lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3000K, schwarz
LED Halbeinbaustrahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1756lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3000K, schwarz
LED Halbeinbaustrahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1756lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88786183DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88786183DA
EAN/GTIN:
     4251433987086
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED Halbeinbaustrahler TRAXX MINI, 60°, 14,5W, 1756lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3000K, schwarz

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Artikelnummer: BRUM-88786183DA
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Produktart: Spot
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 1756 lm
  • Lichtausbeute: 121 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Material: Glas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,87*
€ 97,87*
€ 5,46*
ab € 86,30*
€ 108,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,39*
€ 108,57*
€ 8,50*
ab € 87,57*
€ 110,02*
Frei Haus
ab € 89,86*
€ 112,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.