Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Halbeinbaustrahler TRAXX MICRO, 60°, 11W, 1296lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3500K, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Halbeinbaustrahler TRAXX MICRO, 60°, 11W, 1296lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3500K, silber
LED Halbeinbaustrahler TRAXX MICRO, 60°, 11W, 1296lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3500K, silber
LED Halbeinbaustrahler TRAXX MICRO, 60°, 11W, 1296lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3500K, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88776165DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88776165DA
EAN/GTIN:
     4251433984030
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED Halbeinbaustrahler TRAXX MICRO, 60°, 11W, 1296lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3500K, silber

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbe: silber
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Produktart: Spot
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 1296 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 118 lm/W
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BRUM-88776165DA
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Material: Glas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 86,35*
€ 86,35*
€ 5,46*
ab € 76,38*
€ 95,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,47*
€ 95,83*
€ 8,50*
ab € 77,50*
€ 97,13*
Frei Haus
ab € 77,91*
€ 97,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88733165DA
ab € 86,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88734165DA
ab € 86,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88736165DA
ab € 86,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742165DA
ab € 96,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744165DA
ab € 96,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88746165DA
ab € 96,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752165DA
ab € 121,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753165DA
ab € 121,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88755165DA
ab € 121,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88762165DA
ab € 131,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88763165DA
ab € 131,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88764165DA
ab € 131,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88773165DA
ab € 76,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88774165DA
ab € 76,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88782165DA
ab € 86,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.