Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Halbeinbaustrahler TRAXX MICRO, 30°, 11W, 1385lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Halbeinbaustrahler TRAXX MICRO, 30°, 11W, 1385lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3000K, weiß
LED Halbeinbaustrahler TRAXX MICRO, 30°, 11W, 1385lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3000K, weiß
LED Halbeinbaustrahler TRAXX MICRO, 30°, 11W, 1385lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3000K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88773173DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88773173DA
EAN/GTIN:
     4251433988595
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED Halbeinbaustrahler TRAXX MICRO, 30°, 11W, 1385lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, DALI dimmbar, rund, 3000K, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88773173DA
  • Produktart: Spot
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 1385 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 126 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Material: Glas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 86,35*
€ 86,35*
€ 5,46*
ab € 76,26*
€ 95,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,35*
€ 95,75*
€ 8,50*
ab € 77,38*
€ 97,04*
Frei Haus
ab € 77,79*
€ 97,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.