Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Decken-Einbauleuchten - Reduzierring, Ø 11cm / innen Ø 6.8cm, DA Ring Ø 9cm, Stahl, strukturweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Decken-Einbauleuchten - Reduzierring, Ø 11cm / innen Ø 6.8cm, DA Ring Ø 9cm, Stahl, strukturweiß
Zubehör für Decken-Einbauleuchten - Reduzierring, Ø 11cm / innen Ø 6.8cm, DA Ring Ø 9cm, Stahl, strukturweiß
Zubehör für Decken-Einbauleuchten - Reduzierring, Ø 11cm / innen Ø 6.8cm, DA Ring Ø 9cm, Stahl, strukturweiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-81204170
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-81204170
EAN/GTIN:
     4251433999287
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
brumberg einbauleuchte
einbauleuchten

Zubehör für Decken-Einbauleuchten - Reduzierring, Ø 11cm / innen Ø 6.8cm, DA Ring Ø 9cm, Stahl, strukturweiß

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9 cm
  • Einbautiefe: 3,5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 0,15 cm
  • Marke: Brumberg
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Artikelnummer: BRUM-81204170
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Stahl
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Ring
  • Zum Einbau von Einbauleuchten mit 68mm Einbau-Durchmesser in größere Deckenöffnungen.
  • Größe: Innen-Ø: 6,8 cm
  • Montageart: Systemgebunden
  • In verschiedenen Farben und Größen erhältlich.
  • Größe: max. Materialstärke-H: 2,4 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,16*
€ 9,16*
€ 5,46*
ab € 8,17*
€ 11,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 11,90*
€ 8,50*
ab € 8,30*
€ 12,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81205170
ab € 8,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81206170
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.