Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring zu Einbaudownlight APOLLO MIDI, 23x23 cm, Stärke 0,15 cm, mit 3 Befestigungsfedern, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierring zu Einbaudownlight APOLLO MIDI, 23x23 cm, Stärke 0,15 cm, mit 3 Befestigungsfedern, weiß
Reduzierring zu Einbaudownlight APOLLO MIDI, 23x23 cm, Stärke 0,15 cm, mit 3 Befestigungsfedern, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-81145170
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-81145170
EAN/GTIN:
     4251433992455
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Reduzierring zu Einbaudownlight APOLLO MIDI, 23x23 cm, Stärke 0,15 cm, mit 3 Befestigungsfedern, weiß

  • Produktart: Abdeckung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Stahl
  • Farbe: weiß
  • Größe: Außen-Ø∕ H: 23∕ 0,15 cm
  • Marke: Brumberg
  • Zubehör: Montagefedern incl
  • Artikelnummer: BRUM-81145170
  • Größe: Innen-Ø: 15 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,11*
€ 25,11*
€ 5,46*
ab € 21,99*
€ 30,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 30,96*
€ 8,50*
ab € 22,50*
€ 31,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,40*
€ 32,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.