Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse zu LED Einbau-Downlight SINCINDA MIDI-R (BRUM-12127153), nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaugehäuse zu LED Einbau-Downlight SINCINDA MIDI-R (BRUM-12127153), nickel matt
Aufbaugehäuse zu LED Einbau-Downlight SINCINDA MIDI-R (BRUM-12127153), nickel matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-81029150
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-81029150
EAN/GTIN:
     4250047704157
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten

Aufbaugehäuse zu LED Einbau-Downlight SINCINDA MIDI-R (BRUM-12127153), nickel matt

  • Artikelnummer: BRUM-81029150
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: Brumberg
  • Größe: Ø∕ H: 7,5∕ 1,6 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: nickel matt
  • Gewicht: 31 kg
  • Material: Stahl
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Aufbaurahmen
  • Montageart: Systemgebunden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,62*
€ 9,62*
€ 5,46*
ab € 8,50*
€ 12,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 12,41*
€ 8,50*
ab € 8,63*
€ 12,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,72*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
12127153
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.