Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte MELODY, IP20, 60W, 4000K, 7600lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, App, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte MELODY, IP20, 60W, 4000K, 7600lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, App, weiß
LED Stehleuchte MELODY, IP20, 60W, 4000K, 7600lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, App, weiß
LED Stehleuchte MELODY, IP20, 60W, 4000K, 7600lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, App, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77411174AI
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77411174AI
EAN/GTIN:
     4251433970705
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte MELODY, IP20, 60W, 4000K, 7600lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, App, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: mit Lichtschalter
  • Marke: Brumberg
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 7600 lm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: L∕ B∕ H: 64∕ 21∕ 205 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-77411174AI
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: aluminium
  • Produktart: Stehleuchte
  • Anzahl der Leuchtenköpfe = 1
  • Material: Kunststoff
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Material: Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.305,08*
€ 1.453,99*
€ 65,00*
ab € 1.313,29*
€ 1.471,96*
Frei Haus
ab € 1.322,47*
€ 1.473,95*
Lager 440
Frei Haus
ab € 1.475,33*
€ 1.475,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.457,31*
€ 1.623,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,33*
€ 1.755,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.