Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte BIRO40, IP20, 17,9W, 2700-6500K, 1590lm, dimmbar DALI, direkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte BIRO40, IP20, 17,9W, 2700-6500K, 1590lm, dimmbar DALI, direkt, weiß
LED Pendelleuchte BIRO40, IP20, 17,9W, 2700-6500K, 1590lm, dimmbar DALI, direkt, weiß
LED Pendelleuchte BIRO40, IP20, 17,9W, 2700-6500K, 1590lm, dimmbar DALI, direkt, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77233078
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77233078
EAN/GTIN:
     4251433980940
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte BIRO40, IP20, 17,9W, 2700-6500K, 1590lm, dimmbar DALI, direkt, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI / DT8
  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-77233078
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 114∕ 4∕ 7,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 89 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 1590 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 65000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
Frei Haus
ab € 575,95*
€ 575,95*
Frei Haus
ab € 514,28*
€ 584,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 509,58*
€ 587,58*
Frei Haus
ab € 525,45*
€ 596,65*
Frei Haus
ab € 528,93*
€ 602,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,95*
€ 685,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.