Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 227.8 x 5.9, UGR<25, satiniert, CRi >90, DALI, 62.7W 3000K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 227.8 x 5.9, UGR<25, satiniert, CRi >90, DALI, 62.7W 3000K, Weiß
LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 227.8 x 5.9, UGR<25, satiniert, CRi >90, DALI, 62.7W 3000K, Weiß
LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 227.8 x 5.9, UGR<25, satiniert, CRi >90, DALI, 62.7W 3000K, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77034073
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77034073
EAN/GTIN:
     4251433934219
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 227.8 x 5.9, UGR<25, satiniert, CRi >90, DALI, 62.7W 3000K, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Größe: L∕ B: 227,8∕ 5,9 cm
  • UGR: < 25
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • Lichtstrom: 4850 lm
  • Artikelnummer: BRUM-77034073
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Leistungsaufnahme: 62,7 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Marke: Brumberg
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 226,8 cm
  • Einbautiefe: 11 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 475,14*
€ 475,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 419,05*
€ 477,14*
€ 8,50*
ab € 425,02*
€ 483,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 427,78*
€ 488,67*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 473,56*
€ 539,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,14*
€ 565,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.