Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Fluter MATRIX MAXI 100°, 225W, 4000K, 30900lm, IP66, 230V AC, titan matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Fluter MATRIX MAXI 100°, 225W, 4000K, 30900lm, IP66, 230V AC, titan matt
Outdoor LED Fluter MATRIX MAXI 100°, 225W, 4000K, 30900lm, IP66, 230V AC, titan matt
Outdoor LED Fluter MATRIX MAXI 100°, 225W, 4000K, 30900lm, IP66, 230V AC, titan matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-60807644
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-60807644
EAN/GTIN:
     4251433988854
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

Outdoor LED Fluter MATRIX MAXI 100°, 225W, 4000K, 30900lm, IP66, 230V AC, titan matt

  • Produktart: Flutlicht
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 30900 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtausbeute: 137 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 225 W
  • IP-Schutzart: IP66
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: Matt
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BRUM-60807644
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Material: Glas
  • Farbe: Titan
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 888,48*
€ 965,99*
Frei Haus
ab € 899,16*
€ 978,68*
Frei Haus
ab € 918,70*
€ 997,85*
Frei Haus
ab € 929,66*
€ 1.007,34*
Lager 440
Frei Haus
ab € 1.007,96*
€ 1.007,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,96*
€ 1.199,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.