Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte mit Stoffschirm, Höhe 115cm / Kopf 180° schwenkbar, G9, mit Schnurschalter, Pulverschwarz / Chintz schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte mit Stoffschirm, Höhe 115cm / Kopf 180° schwenkbar, G9, mit Schnurschalter, Pulverschwarz / Chintz schwarz
Stehleuchte mit Stoffschirm, Höhe 115cm / Kopf 180° schwenkbar, G9, mit Schnurschalter, Pulverschwarz / Chintz schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-58140080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-58140080
EAN/GTIN:
     4251433920816
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte mit Stoffschirm, Höhe 115cm / Kopf 180° schwenkbar, G9, mit Schnurschalter, Pulverschwarz / Chintz schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Brumberg
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: H: 115 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: pulverbeschichtet
  • Material: Metall
  • Dimmbar: ja
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Stehleuchte
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Form Leuchte: rund
  • Artikelnummer: BRUM-58140080
  • Farbe: schwarz
  • Material: Textil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 372,85*
€ 419,43*
€ 8,50*
ab € 379,64*
€ 423,82*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 424,74*
€ 424,74*
Frei Haus
ab € 388,28*
€ 430,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 417,19*
€ 459,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,74*
€ 505,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.