Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbauprofil P02-10 für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbauprofil P02-10 für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Schwarz eloxiert
LED Aufbauprofil P02-10 für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Schwarz eloxiert
LED Aufbauprofil P02-10 für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53605080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53605080
EAN/GTIN:
     4251433933175
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Aufbauprofil P02-10 für LED-Strips bis 1cm Breite, 200cm, Schwarz eloxiert

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B: 200∕ 4396,8 cm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Aufbauprofil
  • Artikelnummer: BRUM-53605080
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,20*
€ 32,20*
€ 5,46*
ab € 28,40*
€ 38,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 28,27*
€ 38,91*
€ 8,50*
ab € 28,76*
€ 39,42*
€ 3,90*
ab € 28,83*
€ 40,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53034000
ab € 3,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53030000
ab € 7,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53440070
ab € 16,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53087080
ab € 15,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53440080
ab € 24,68*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53440000
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.