Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaueinheit für LED-Module, Quadratisch, IP20, max. 14W, ohne BG, Strukturschwarz / Strukturweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaueinheit für LED-Module, Quadratisch, IP20, max. 14W, ohne BG, Strukturschwarz / Strukturweiß
Einbaueinheit für LED-Module, Quadratisch, IP20, max. 14W, ohne BG, Strukturschwarz / Strukturweiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-45011560
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-45011560
EAN/GTIN:
     4251433931287
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaueinheit für LED-Module, Quadratisch, IP20, max. 14W, ohne BG, Strukturschwarz / Strukturweiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B: 9,3∕ 9,3 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-45011560
  • Produktart: Einbaugehäuse
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Farbe: weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,49*
€ 15,49*
€ 5,46*
ab € 13,59*
€ 19,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,68*
€ 20,06*
€ 8,50*
ab € 13,87*
€ 20,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,48*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45026180
ab € 39,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45026550
ab € 39,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.