Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar
LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar
LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar
LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar
LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar
LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-41465073
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-41465073
EAN/GTIN:
     4251433936008
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Einbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B: 8,2∕ 8,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Einbautiefe: 3,6 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 640 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-41465073
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,85*
€ 59,85*
€ 5,46*
ab € 53,05*
€ 68,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,14*
€ 68,94*
€ 8,50*
ab € 53,87*
€ 69,83*
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 70,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38363073
ab € 23,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38363153
ab € 24,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38365073
ab € 23,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365073
ab € 22,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365153
ab € 26,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38365183
ab € 21,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39363183
ab € 22,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365183
ab € 22,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38365023
ab € 25,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39465023
ab € 33,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39465073
ab € 31,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39463073
ab € 30,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39463153
ab € 32,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38363173
ab € 25,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38365173
ab € 26,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.