Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24,5W, 3202lm, IP20, 230V AC, CRI > 90, rund, 4000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24,5W, 3202lm, IP20, 230V AC, CRI > 90, rund, 4000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24,5W, 3202lm, IP20, 230V AC, CRI > 90, rund, 4000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24,5W, 3202lm, IP20, 230V AC, CRI > 90, rund, 4000K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-40615174
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-40615174
EAN/GTIN:
     4251433991427
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe
LED Deckeneinbauleuchte

LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24,5W, 3202lm, IP20, 230V AC, CRI > 90, rund, 4000K, weiß

  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Material: aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtausbeute: 131 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 24 cm
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 20,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-40615174
  • Lichtstrom: 3202 lm
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 172,75*
€ 172,75*
Frei Haus
ab € 151,29*
€ 184,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,36*
€ 185,13*
€ 8,50*
ab € 154,07*
€ 187,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,67*
€ 189,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.