Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE MINI, Ring, V4A, IP65, 24V DC, 1.4W 3000K 3lm 100°, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE MINI, Ring, V4A, IP65, 24V DC, 1.4W 3000K 3lm 100°, Edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE MINI, Ring, V4A, IP65, 24V DC, 1.4W 3000K 3lm 100°, Edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE MINI, Ring, V4A, IP65, 24V DC, 1.4W 3000K 3lm 100°, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-14051223
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-14051223
EAN/GTIN:
     4251433925620
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE MINI, Ring, V4A, IP65, 24V DC, 1.4W 3000K 3lm 100°, Edelstahl

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: BRUM-14051223
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 3 lm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4,4 cm
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,71*
€ 77,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,48*
€ 83,20*
€ 5,46*
ab € 67,96*
€ 84,81*
Frei Haus
ab € 69,34*
€ 86,42*
€ 8,50*
ab € 69,43*
€ 86,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 29,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.