Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 200 cm, Höhe 5 cm, 201W, 3000K, 23225lm, dimmbar Casambi, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 200 cm, Höhe 5 cm, 201W, 3000K, 23225lm, dimmbar Casambi, schwarz
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 200 cm, Höhe 5 cm, 201W, 3000K, 23225lm, dimmbar Casambi, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13856183CA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13856183CA
EAN/GTIN:
     4251433968979
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 200 cm, Höhe 5 cm, 201W, 3000K, 23225lm, dimmbar Casambi, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth
  • Artikelnummer: BRUM-13856183CA
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 200∕ 5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 201 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 116 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 23225 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.158,80*
€ 3.348,47*
Frei Haus
ab € 3.223,63*
€ 3.393,70*
Frei Haus
ab € 3.294,40*
€ 3.462,17*
Frei Haus
ab € 3.331,23*
€ 3.496,08*
Lager 440
Frei Haus
ab € 3.600,05*
€ 3.600,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.600,05*
€ 4.284,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.