Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / Höhe 10cm, 40W 3000K 4023lm, DALI dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / Höhe 10cm, 40W 3000K 4023lm, DALI dimmbar, weiß
LED Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / Höhe 10cm, 40W 3000K 4023lm, DALI dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13570173
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13570173
EAN/GTIN:
     4251433958888
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / Höhe 10cm, 40W 3000K 4023lm, DALI dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13570173
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 60∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 101 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 4023 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 571,94*
€ 631,23*
Frei Haus
ab € 578,29*
€ 639,50*
Lager 440
Frei Haus
ab € 647,95*
€ 647,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 641,41*
€ 703,14*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 644,95*
€ 710,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,95*
€ 771,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.