Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 45 cm, Höhe 10 cm, 30W, 3000K, 3017lm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 45 cm, Höhe 10 cm, 30W, 3000K, 3017lm, silber
LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 45 cm, Höhe 10 cm, 30W, 3000K, 3017lm, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13565163
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13565163
EAN/GTIN:
     4251433958727
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 45 cm, Höhe 10 cm, 30W, 3000K, 3017lm, silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13565163
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 45∕ 10 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 101 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 3017 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 359,71*
€ 402,48*
€ 8,50*
ab € 366,29*
€ 408,09*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 410,34*
€ 410,34*
Frei Haus
ab € 373,10*
€ 416,53*
Frei Haus
ab € 376,48*
€ 420,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,34*
€ 488,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.