Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 180W, 4000K, 19597lm, dimmbar Casambi, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 180W, 4000K, 19597lm, dimmbar Casambi, weiß
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 180W, 4000K, 19597lm, dimmbar Casambi, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13557174CA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13557174CA
EAN/GTIN:
     4251433964711
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 180W, 4000K, 19597lm, dimmbar Casambi, weiß

  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13557174CA
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 180∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 180 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 108 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 19597 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.182,21*
€ 3.362,23*
Frei Haus
ab € 3.222,48*
€ 3.407,56*
Frei Haus
ab € 3.291,94*
€ 3.476,19*
Frei Haus
ab € 3.324,53*
€ 3.510,18*
Lager 440
Frei Haus
ab € 3.600,05*
€ 3.600,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.600,05*
€ 4.284,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537173CA
ab € 2.226,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537174CA
ab € 2.229,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537178CA
ab € 2.537,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557173CA
ab € 3.169,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557178CA
ab € 3.790,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13527173
ab € 1.651,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13527174
ab € 1.648,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13547173
ab € 2.337,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13547174
ab € 2.337,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537173
ab € 1.835,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537174
ab € 1.847,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557173
ab € 2.789,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557174
ab € 2.777,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537178
ab € 2.165,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557178
ab € 3.163,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.