Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 228W, 2700-6500K, 28785lm, dimmbar Casambi, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 228W, 2700-6500K, 28785lm, dimmbar Casambi, silber
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 228W, 2700-6500K, 28785lm, dimmbar Casambi, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13557169CA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13557169CA
EAN/GTIN:
     4251433964858
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 180 cm, Höhe 10 cm, 228W, 2700-6500K, 28785lm, dimmbar Casambi, silber

  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth
  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Marke: Brumberg
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtausbeute: 253 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 228 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 180∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-13557169CA
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtstrom: 28785 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.977,89*
€ 4.193,29*
Frei Haus
ab € 4.059,27*
€ 4.249,89*
Frei Haus
ab € 4.133,93*
€ 4.335,56*
Frei Haus
ab € 4.183,78*
€ 4.377,98*
Lager 440
Frei Haus
ab € 4.536,08*
€ 4.536,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.536,08*
€ 5.397,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537163CA
ab € 2.223,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537164CA
ab € 2.215,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537168CA
ab € 2.526,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557163CA
ab € 3.175,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557164CA
ab € 3.168,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557168CA
ab € 3.602,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13527163
ab € 1.656,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13527164
ab € 1.640,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13547163
ab € 2.357,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13547164
ab € 2.343,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537163
ab € 1.844,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537164
ab € 1.832,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557163
ab € 2.786,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13557164
ab € 2.804,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13537168
ab € 2.150,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.