Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 200 cm, Höhe 10 cm, 201W, 3000K, 20488lm, dimmbar Casambi, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 200 cm, Höhe 10 cm, 201W, 3000K, 20488lm, dimmbar Casambi, weiß
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 200 cm, Höhe 10 cm, 201W, 3000K, 20488lm, dimmbar Casambi, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13556173CA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13556173CA
EAN/GTIN:
     4251433964988
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 200 cm, Höhe 10 cm, 201W, 3000K, 20488lm, dimmbar Casambi, weiß

  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13556173CA
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 200∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 201 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 102 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 20488 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.171,44*
€ 3.372,55*
Frei Haus
ab € 3.201,56*
€ 3.417,96*
Frei Haus
ab € 3.283,09*
€ 3.486,71*
Frei Haus
ab € 3.307,90*
€ 3.520,75*
Lager 440
Frei Haus
ab € 3.600,05*
€ 3.600,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.600,05*
€ 4.284,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536173CA
ab € 2.340,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536174CA
ab € 2.341,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536178CA
ab € 2.654,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556174CA
ab € 3.177,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556178CA
ab € 3.809,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13526173
ab € 1.846,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13526174
ab € 1.835,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13546173
ab € 2.541,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13546174
ab € 2.543,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536173
ab € 2.099,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536174
ab € 2.098,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556173
ab € 3.040,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556174
ab € 3.055,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536178
ab € 2.343,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556178
ab € 3.567,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.