Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 45 cm, Höhe 10 cm, 53W, 2700-6500K, 6519lm, dimmbar Casambi, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 45 cm, Höhe 10 cm, 53W, 2700-6500K, 6519lm, dimmbar Casambi, silber
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 45 cm, Höhe 10 cm, 53W, 2700-6500K, 6519lm, dimmbar Casambi, silber
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 45 cm, Höhe 10 cm, 53W, 2700-6500K, 6519lm, dimmbar Casambi, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13555169CA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13555169CA
EAN/GTIN:
     4251433963059
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 45 cm, Höhe 10 cm, 53W, 2700-6500K, 6519lm, dimmbar Casambi, silber

  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth
  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Marke: Brumberg
  • Lichtverteilung: direkt
  • Lichtstrom: 6519 lm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtausbeute: 208 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 53 W
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 45∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-13555169CA
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.207,20*
€ 1.310,49*
Frei Haus
ab € 1.220,73*
€ 1.328,34*
Frei Haus
ab € 1.246,52*
€ 1.355,32*
Lager 440
Frei Haus
ab € 1.366,09*
€ 1.366,09*
Frei Haus
ab € 1.260,12*
€ 1.368,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,09*
€ 1.625,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13565163
ab € 359,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13565164
ab € 359,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13575163
ab € 424,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13575164
ab € 426,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13535163CA
ab € 607,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13535164CA
ab € 606,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13535168CA
ab € 705,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13555163CA
ab € 782,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13555164CA
ab € 779,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13555168CA
ab € 845,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13525163
ab € 355,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13525164
ab € 355,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13545163
ab € 499,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13545164
ab € 500,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13535163
ab € 423,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.