Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Downlight für Möbel und Holzwerkstoffe, IP44, eckig, 12V DC, 7.5W 3000K 525lm 60°, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Downlight für Möbel und Holzwerkstoffe, IP44, eckig, 12V DC, 7.5W 3000K 525lm 60°, Chrom
LED Einbau-Downlight für Möbel und Holzwerkstoffe, IP44, eckig, 12V DC, 7.5W 3000K 525lm 60°, Chrom
LED Einbau-Downlight für Möbel und Holzwerkstoffe, IP44, eckig, 12V DC, 7.5W 3000K 525lm 60°, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12130023
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12130023
EAN/GTIN:
     4250047731788
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Downlight für Möbel und Holzwerkstoffe, IP44, eckig, 12V DC, 7.5W 3000K 525lm 60°, Chrom

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Einbautiefe: 1,4 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,9 cm
  • IP-Schutzart: 44
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 525 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Downlight
  • Schutzklasse: 3
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Größe: L∕ B: 8,5∕ 8,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Artikelnummer: BRUM-12130023
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,22*
€ 42,22*
€ 5,46*
ab € 36,90*
€ 49,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,00*
€ 49,64*
€ 8,50*
ab € 37,56*
€ 50,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,11*
€ 50,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17107000
ab € 7,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17108000
ab € 5,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17106000
ab € 31,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17110000
ab € 48,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.