Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte EYE, Ø 25,1 cm, IP65, 230V AC, 50 Hz, 18W, 120°, 3000K-5700K, 1530lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte EYE, Ø 25,1 cm, IP65, 230V AC, 50 Hz, 18W, 120°, 3000K-5700K, 1530lm, weiß
LED Außenwandleuchte EYE, Ø 25,1 cm, IP65, 230V AC, 50 Hz, 18W, 120°, 3000K-5700K, 1530lm, weiß
LED Außenwandleuchte EYE, Ø 25,1 cm, IP65, 230V AC, 50 Hz, 18W, 120°, 3000K-5700K, 1530lm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-10136173
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-10136173
EAN/GTIN:
     4251433971856
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte EYE, Ø 25,1 cm, IP65, 230V AC, 50 Hz, 18W, 120°, 3000K-5700K, 1530lm, weiß

  • Farbtemperatur: 3000-5700 K
  • Marke: Brumberg
  • Lichtverteilung: direkt
  • Lichtstrom: 1530 lm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtausbeute: 85 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ B: 25∕ 8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-10136173
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,87*
€ 97,87*
€ 5,46*
ab € 86,36*
€ 107,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,87*
€ 108,04*
€ 8,50*
ab € 87,73*
€ 109,29*
Frei Haus
ab € 90,09*
€ 111,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.