Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand- und Deckenleuchte PROMINA-S Sternenhimmel, Ø 25,5 cm, 12W, 3000K, 1200lm, CRI>80, IP20, 220-240V, 50/60 Hz, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand- und Deckenleuchte PROMINA-S Sternenhimmel, Ø 25,5 cm, 12W, 3000K, 1200lm, CRI>80, IP20, 220-240V, 50/60 Hz, rund
LED Wand- und Deckenleuchte PROMINA-S Sternenhimmel, Ø 25,5 cm, 12W, 3000K, 1200lm, CRI>80, IP20, 220-240V, 50/60 Hz, rund
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49529
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49529
EAN/GTIN:
     4255606501062
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand- und Deckenleuchte PROMINA-S Sternenhimmel, Ø 25,5 cm, 12W, 3000K, 1200lm, CRI>80, IP20, 220-240V, 50/60 Hz, rund

  • Umgebungstemperatur: -25° -+45° °C
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,237 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 25,5∕ 4,5 cm
  • Marke: Blulaxa
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BLU-49529
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,11*
€ 9,11*
€ 8,50*
ab € 7,40*
€ 11,02*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.