Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand- und Deckenleuchte Aina-XXL rund Sternenhimmel 50W 3800 lm CCT & FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wand- und Deckenleuchte Aina-XXL rund Sternenhimmel 50W 3800 lm CCT & FB
LED Wand- und Deckenleuchte Aina-XXL rund Sternenhimmel 50W 3800 lm CCT & FB
LED Wand- und Deckenleuchte Aina-XXL rund Sternenhimmel 50W 3800 lm CCT & FB
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49319
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49319
EAN/GTIN:
     4260293206275
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand- und Deckenleuchte Aina-XXL rund Sternenhimmel 50W 3800 lm CCT & FB

  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 6500 K
  • Größe: Ø∕ H: 55∕ 6,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 150 °
  • Artikelnummer: BLU-49319
  • Energieverbrauch: 50 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß / kaltweiß (in Stufen)
  • Lichtstrom: 3800 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Schaltzyklen: 50000
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,30*
€ 48,30*
€ 8,50*
ab € 39,00*
€ 53,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.