Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand- und Deckenleuchte Aina-XL rund Sternenhimmel 36W 2700 lm CCT & FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand- und Deckenleuchte Aina-XL rund Sternenhimmel 36W 2700 lm CCT & FB
LED Wand- und Deckenleuchte Aina-XL rund Sternenhimmel 36W 2700 lm CCT & FB
LED Wand- und Deckenleuchte Aina-XL rund Sternenhimmel 36W 2700 lm CCT & FB
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49318
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49318
EAN/GTIN:
     4260293206251
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand- und Deckenleuchte Aina-XL rund Sternenhimmel 36W 2700 lm CCT & FB

  • Marke: Blulaxa
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 6500 K
  • Größe: Ø∕ H: 43∕ 6,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 150 °
  • Energieverbrauch: 36 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß / kaltweiß (in Stufen)
  • Artikelnummer: BLU-49318
  • Lichtstrom: 2700 lm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Schaltzyklen: 50000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 34,30*
€ 34,30*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 27,81*
€ 39,24*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 77,22*
€ 100,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.