Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockellampe G4 1,8W 200 lm WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Stiftsockellampe G4 1,8W 200 lm WW
LED Stiftsockellampe G4 1,8W 200 lm WW
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49312
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49312
EAN/GTIN:
     4260293206176
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

LED Stiftsockellampe G4 1,8W 200 lm WW

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: BLU-49312
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 1,8 W
  • Lampentyp: Stiftsockellampe
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: Ø∕ L: 1,4∕ 4,7 cm
  • Dimmbar: nein
  • Material: Kunststoff
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Produktart: LED Lampe G4
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,83*
€ 2,83*
€ 8,50*
ab € 2,38*
€ 3,82*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.