Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SMD Lampe A60, 5er Set, E27, 5,5W, 2700K, 470lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SMD Lampe A60, 5er Set, E27, 5,5W, 2700K, 470lm
LED SMD Lampe A60, 5er Set, E27, 5,5W, 2700K, 470lm
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49231
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49231
EAN/GTIN:
     4260293204837
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED SMD Lampe A60, 5er Set, E27, 5,5W, 2700K, 470lm

  • Marke: Blulaxa
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 10,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: LED Lampe Birnenform
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schaltzyklen: 50000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: BLU-49231
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,25*
€ 5,25*
€ 8,50*
ab € 4,25*
€ 6,55*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.