Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Birnenlampe, E27, 5W 1800K 120lm, Glas smoky VBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Birnenlampe, E27, 5W 1800K 120lm, Glas smoky VBS
LED Birnenlampe, E27, 5W 1800K 120lm, Glas smoky VBS
LED Birnenlampe, E27, 5W 1800K 120lm, Glas smoky VBS
LED Birnenlampe, E27, 5W 1800K 120lm, Glas smoky VBS
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49073
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49073
EAN/GTIN:
     4260293199942
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Birnenlampe, E27, 5W 1800K 120lm, Glas smoky VBS

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 1800 K
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 120 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: LED Lampe Birnenform
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 10,6 cm
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbe: rauch
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Kolbenform: A60
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Lampentyp: Birnenlampe
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: BLU-49073
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,13*
€ 4,13*
€ 8,50*
ab € 3,39*
€ 5,29*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.