Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Vintage-Filament Globeform G200, E27, 8.5W 1800K 200lm, Glas Smoky CRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Vintage-Filament Globeform G200, E27, 8.5W 1800K 200lm, Glas Smoky CRO
LED Vintage-Filament Globeform G200, E27, 8.5W 1800K 200lm, Glas Smoky CRO
LED Vintage-Filament Globeform G200, E27, 8.5W 1800K 200lm, Glas Smoky CRO
LED Vintage-Filament Globeform G200, E27, 8.5W 1800K 200lm, Glas Smoky CRO
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48946
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48946
EAN/GTIN:
     4260293200211
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Globelampe

LED Vintage-Filament Globeform G200, E27, 8.5W 1800K 200lm, Glas Smoky CRO

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 1800 K
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Produktart: Leuchtmittel Filament Globe
  • Material: Glas
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • Lampentyp: Globelampe, Fadenlampe
  • Kolbenform: Globe 200
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Farbe: rauch
  • Größe: Ø∕ H: 20∕ 28,3 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: BLU-48946
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,22*
€ 21,22*
€ 8,50*
ab € 17,16*
€ 24,94*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.