Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzteil für LED Panel CCT 36W, flimmerfrei, steuerbar und dimmbar mit Funk-Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzteil für LED Panel CCT 36W, flimmerfrei, steuerbar und dimmbar mit Funk-Fernbedienung
LED Netzteil für LED Panel CCT 36W, flimmerfrei, steuerbar und dimmbar mit Funk-Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48893
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48893
EAN/GTIN:
     4260293198754
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 36 watt

LED Netzteil für LED Panel CCT 36W, flimmerfrei, steuerbar und dimmbar mit Funk-Fernbedienung

  • Marke: Blulaxa
  • Umgebungstemperatur: -40°C - +50°C
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Nennstrom: 900 mA
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Max. Strombelastbarkeit: 0,25 A
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Energieverbrauch: 36 kWh/1.000 h
  • Größe: L∕ B: 10,4∕ 6,9 cm
  • Betriebsspannung: 200 - 240 V~
  • Artikelnummer: BLU-48893
  • Konstantstrom: 900 mA
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 100000
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Startzeit: <0,5 s
  • Tc (°C): 75 °C
  • LED Treiber mit integriertem Funk-Empfänger.
  • Zur Steuerung der Farbtemperatur und zum Dimmen mit Fernbedienung.
  • Speichert die zuletzt gewählten Einstellungen (Memory-Effekt).
  • Produktart: LED Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 36,64*
€ 36,64*
€ 8,50*
ab € 29,63*
€ 41,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.