Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopflampe 2W, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, elastisches, reflektierendes Kopfband, hochwertiges Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kopflampe 2W, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, elastisches, reflektierendes Kopfband, hochwertiges Design
LED-Kopflampe 2W, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, elastisches, reflektierendes Kopfband, hochwertiges Design
LED-Kopflampe 2W, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, elastisches, reflektierendes Kopfband, hochwertiges Design
LED-Kopflampe 2W, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, elastisches, reflektierendes Kopfband, hochwertiges Design
LED-Kopflampe 2W, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, elastisches, reflektierendes Kopfband, hochwertiges Design
LED-Kopflampe 2W, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, elastisches, reflektierendes Kopfband, hochwertiges Design
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48604
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48604
EAN/GTIN:
     4260293197443
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

LED-Kopflampe 2W, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, elastisches, reflektierendes Kopfband, hochwertiges Design

  • Marke: Blulaxa
  • Dimmbarkeit: stufenweise, integrierter Schalter
  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Schaltzyklen: 100000
  • Artikelnummer: BLU-48604
  • Lichtstrom: 168 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP54
  • Dimmbar: nein
  • Zubehör: 3 x AAA excl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Taschenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,69*
€ 6,69*
€ 8,50*
ab € 5,55*
€ 8,26*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 18,01*
€ 25,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.