Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe R80, E27, 13W 2700K 1055lm 120°, weiß / matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Reflektorlampe R80, E27, 13W 2700K 1055lm 120°, weiß / matt
LED Reflektorlampe R80, E27, 13W 2700K 1055lm 120°, weiß / matt
Artikel-Nr.:
     440-BLU-47993
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47993
EAN/GTIN:
     4260293196279
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED Reflektorlampe R80, E27, 13W 2700K 1055lm 120°, weiß / matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Blulaxa
  • Artikelnummer: BLU-47993
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 850853
  • Produktart: Reflektorlampe R80
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1055 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Größe: Ø∕ L: 8,00∕ 11,00cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,89*
€ 3,89*
10
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 4,91*
1
€ 8,50*
ab € 3,23*
€ 4,96*
6 Tage
28
4
€ 6,99*
ab € 7,79*
€ 11,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
47132
€ 1,76*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
47130
€ 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.