Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Lampe MiniGlobe SMD Essential G45, 160°, E27, warmweiß, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Lampe MiniGlobe SMD Essential G45, 160°, E27, warmweiß, 3W
Blulaxa LED Lampe MiniGlobe SMD Essential G45, 160°, E27, warmweiß, 3W
Artikel-Nr.:
     440-BLU-47129
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47129
EAN/GTIN:
     4260293191533
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Globelampe

Blulaxa LED Lampe MiniGlobe SMD Essential G45, 160°, E27, warmweiß, 3W

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: BLU-47129
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 624620
  • Produktart: Globelampe
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Lichtausbeute: 100 lm/W
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 4,50∕ 7,80cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zündzeit: < 0,5 s
  • Sofort voller Lichtstrom
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 1,41*
€ 8,50*
ab € 1,18*
€ 2,01*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47131
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.