Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte 14.245, GX53, schwarz / Stoffgewebe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte 14.245, GX53, schwarz / Stoffgewebe schwarz
Tischleuchte 14.245, GX53, schwarz / Stoffgewebe schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BAU-14.245.69
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-14.245.69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte 14.245, GX53, schwarz / Stoffgewebe schwarz

  • Marke: Baulmann
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: nein
  • Größe: H: 48 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Zubehör: Wippschalter incl
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1 x GX53 LED 230 V / ca. 5 Watt (exkl.)
  • Artikelnummer: BAU-14.245.69
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ausladung-L: 27 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 221,52*
€ 221,52*
€ 8,50*
ab € 192,95*
€ 234,51*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.