Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte PL VELVET 160, 5x E27, IP20, orange/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte PL VELVET 160, 5x E27, IP20, orange/weiß
Deckenleuchte PL VELVET 160, 5x E27, IP20, orange/weiß
Artikel-Nr.:
     440-AXO-PLVEL160E27ARBC
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-PLVEL160E27ARBC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte PL VELVET 160, 5x E27, IP20, orange/weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: AXO-PLVEL160E27ARBC
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: beschichteter Stoff
  • Marke: Axolight
  • Leuchtmittel: 5x E27, max. 46W Halogen
  • Lampentyp: A60
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 32 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: orange/weiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 160∕ 36 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Der Stoff ist mit einem Flammschutz beschichtet.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.313,76*
€ 3.595,40*
Lager 440
Frei Haus
ab € 4.124,43*
€ 4.124,43*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.124,43*
€ 4.908,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Axolight
AXO-PLVEL070E27BABC
ab € 699,17*
Ähnlich
Axolight
AXO-PLVEL100E27BABC
ab € 1.416,66*
Ähnlich
Axolight
AXO-SPVEL100LEDBABC
ab € 2.883,49*
Ähnlich
Axolight
AXO-SPVEL160LEDBABC
ab € 5.778,61*
Ähnlich
Axolight
AXO-SPVEL050E27BABC
ab € 620,93*
Ähnlich
Axolight
AXO-SPVEL070E27BABC
ab € 850,94*
Ähnlich
Axolight
AXO-SPVEL100E27BABC
ab € 2.139,63*
Ähnlich
Axolight
AXO-SPVEL160E27BABC
ab € 4.476,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.