Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PL U-LIGHT 1 160, 125W 3000K 8575lm, IP20, Deckenabstandhalter 10cm, rostbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte PL U-LIGHT 1 160, 125W 3000K 8575lm, IP20, Deckenabstandhalter 10cm, rostbraun
LED Deckenleuchte PL U-LIGHT 1 160, 125W 3000K 8575lm, IP20, Deckenabstandhalter 10cm, rostbraun
Artikel-Nr.:
     440-AXO-PLUL1160LEDRUXX
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-PLUL1160LEDRUXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte PL U-LIGHT 1 160, 125W 3000K 8575lm, IP20, Deckenabstandhalter 10cm, rostbraun

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Die Leuchte kann als Downlight oder Uplight montiert werden.
  • Lichtstrom: 8575 lm
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 69 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 125 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 125 W
  • Gewicht: 9,2 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: rostbraun
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 160∕ 12,6 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Artikelnummer: AXO-PLUL1160LEDRUXX
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 33∕ 8,2 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.814,04*
€ 2.018,76*
Lager 440
Frei Haus
ab € 2.250,39*
€ 2.250,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.250,39*
€ 2.677,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.