Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PL KWIC 36, 18W 2700K 2151lm, IP20, Bronze / transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte PL KWIC 36, 18W 2700K 2151lm, IP20, Bronze / transparent
LED Deckenleuchte PL KWIC 36, 18W 2700K 2151lm, IP20, Bronze / transparent
Artikel-Nr.:
     440-AXO-PLKWIC36BRXXLED
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-PLKWIC36BRXXLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte PL KWIC 36, 18W 2700K 2151lm, IP20, Bronze / transparent

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbe: Bronze
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Lichtstrom: 2151 lm
  • Lichtausbeute: 119 lm/W
  • Lampenleistung: 18 W
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,9 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 36∕ 8,8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Artikelnummer: AXO-PLKWIC36BRXXLED
  • Marke: Axolight
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Abstrahlrichtung: diffus
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: transparent
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 3,5 cm
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 356,98*
€ 423,83*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 442,04*
€ 442,04*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,04*
€ 526,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.