Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PL HOOPS 3, 17W 3000K 1330lm, IP20, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte PL HOOPS 3, 17W 3000K 1330lm, IP20, Gold
LED Deckenleuchte PL HOOPS 3, 17W 3000K 1330lm, IP20, Gold
LED Deckenleuchte PL HOOPS 3, 17W 3000K 1330lm, IP20, Gold
LED Deckenleuchte PL HOOPS 3, 17W 3000K 1330lm, IP20, Gold
Artikel-Nr.:
     440-AXO-PLHOOPS3ORORLED
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-PLHOOPS3ORORLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte PL HOOPS 3, 17W 3000K 1330lm, IP20, Gold

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: Axolight
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ H∕ T: 100∕ 51∕ 92 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: gold
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Gewicht: 4 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 17 W
  • Leistungsaufnahme: 17 W
  • Lichtausbeute: 78 lm/W
  • Lichtstrom: 1330 lm
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: AXO-PLHOOPS3ORORLED
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 17,4∕ 5,7 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 771,72*
€ 871,24*
Lager 440
Frei Haus
ab € 956,73*
€ 956,73*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,73*
€ 1.138,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.