Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PL HOOPS 2, 17W 3000K 1330lm, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte PL HOOPS 2, 17W 3000K 1330lm, IP20, schwarz
LED Deckenleuchte PL HOOPS 2, 17W 3000K 1330lm, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-AXO-PLHOOPS2NENELED
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-PLHOOPS2NENELED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte PL HOOPS 2, 17W 3000K 1330lm, IP20, schwarz

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 100∕ 39 cm
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 3,7 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 17 W
  • Lichtausbeute: 78 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 17 W
  • Lichtstrom: 1330 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Metall
  • Marke: Axolight
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Artikelnummer: AXO-PLHOOPS2NENELED
  • Produktart: Deckenleuchte
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 17,4∕ 5,7 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 604,19*
€ 699,33*
Lager 440
Frei Haus
ab € 751,93*
€ 751,93*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,93*
€ 894,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.