Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte BELL 090, 3x E27, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte BELL 090, 3x E27, IP20, weiß
Deckenleuchte BELL 090, 3x E27, IP20, weiß
Deckenleuchte BELL 090, 3x E27, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-AXO-PLBEL090E27BCXX
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-PLBEL090E27BCXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte BELL 090, 3x E27, IP20, weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Textil
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: AXO-PLBEL090E27BCXX
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 90∕ 19,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 8 kg
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: A60
  • Leuchtmittel: 3x E27, max. 57W Halogen
  • Marke: Axolight
  • Metallrahmen, Stoff schwer entflammbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Zubehör: Schirm incl
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 894,57*
€ 1.018,84*
Lager 440
Frei Haus
ab € 1.112,06*
€ 1.112,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,06*
€ 1.323,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.